text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8245-180 Pinza combinata JC con ganasce da 38 mm e punta dritta in acciaio cromato 180 mm

Numero articolo 5N588647
Isolato No
Peso 261
Lunghezza (mm) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Taglio sporgente No
Lunghezza ganasce (mm) 38
Con tagliente diagonale

Specifiche

Isolato No
Peso 261
Lunghezza (mm) 180
Protezione di isolamento 1000 V No
Taglio sporgente No
Lunghezza ganasce (mm) 38
Con tagliente diagonale
Modello a bassa scintilla No
Larghezza della testa (mm) 27
Con protezione dagli urti No
Testato ESD No
Forgiato No
Altezza della testa (mm) 9.8
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8245-180 JC

Numeri di articolo

Numero articolo 5N588647
EAN 4010886673317
UBB 500642345242
UNSPSC 27112139
Nr articolo produttore  6733150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.