Nedtrain Oud
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
Coltelli e forbici
Forbici per metallo
Forbici per bulloni
7F423584
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
Gedore 8179 900 Concrete Mesh & Bolt Cutter 9mm Capacity 900mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7F423584
Peso
3500
Lunghezza totale (mm)
900
Adatto per diametro massimo del bullone (mm)
9
Lama di taglio sostituibile
SÌ
Con ganasce regolabili
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Peso
3500
Lunghezza totale (mm)
900
Adatto per diametro massimo del bullone (mm)
9
Lama di taglio sostituibile
SÌ
Con ganasce regolabili
SÌ
Model
8179 900
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Doppia regolazione del bullone a camme, Testa di taglio sostituibile, Teste di taglio in acciaio al cromo-vanadio, Massima prestazione di taglio in tondo 40 HRC, 9 mm o 2 x 8 mm, Massima prestazione di taglio in tondo 40 HRC, 9 mm o 2 x 8 mm, 40 HRC ? 1290 N / mm² Resistenza alla trazione
Numeri di articolo
Numero articolo
7F423584
EAN
4010886933794
UBB
500642399868
UNSPSC
44121618
Nr articolo produttore
2675188
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare