text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8178 620 Bolt Cutter 7mm Capacity 620mm


Doppia regolazione del bullone a camme, Testa di taglio sostituibile, Teste di taglio in acciaio al cromo-vanadio, Prestazioni di taglio massime 44 HRC, Prestazioni di taglio massime 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Resistenza alla trazione

Numero articolo 8U130132
Peso 2460
Lunghezza totale (mm) 620
Adatto per diametro massimo del bullone (mm) 7
Lama di taglio sostituibile
Con ganasce regolabili
Confezionato per 1

Specifiche

Peso 2460
Lunghezza totale (mm) 620
Adatto per diametro massimo del bullone (mm) 7
Lama di taglio sostituibile
Con ganasce regolabili
Marchio Gedore
Codice merceologico 8203400000
Model 8178 620

Descrizione

Doppia regolazione del bullone a camme, Testa di taglio sostituibile, Teste di taglio in acciaio al cromo-vanadio, Prestazioni di taglio massime 44 HRC, Prestazioni di taglio massime 48 HRC, 48 HRC ? 1590 N / mm² Resistenza alla trazione

Numeri di articolo

Numero articolo 8U130132
EAN 4010886933763
UBB 500632599519
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  2675145
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.