Nedtrain Oud
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
Pinze e pinzette
Pinza anelli di sicurezza
Pinza anelli di sicurezza, anelli interni curvi
2L230996
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
Gedore 8005 J Internal Circlip Pliers 305-500mm 705mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2L230996
Design
Ad angolo retto
Isolato
SÌ
Con molla
No
Lunghezza (mm)
705
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Ad angolo retto
Isolato
SÌ
Con molla
No
Lunghezza (mm)
705
Protezione di isolamento 1000 V
No
Gamma di serraggio (mm)
305 - 500
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
No
Punte intercambiabili
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
8005 J
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Fornito con sei diverse punte di serraggio, l'anello di sicurezza viene bloccato prima della rimozione scegliendo una distanza adeguata tra le punte di serraggio. In questo modo si evitano inutili movimenti della pinza e l'anello di sicurezza può essere aperto completamente. Lo speciale movimento parallelo delle punte di serraggio e le loro rientranze nella direzione della pressione esercitata assicurano che l'anello di sicurezza venga bloccato saldamente., Utilizzando un accoppiamento adeguatamente ampio delle punte di prelievo, l'anello viene fissato saldamente prima della corsa effettiva della pinza. Il particolare movimento parallelo delle punte di serraggio e dei loro incavi in direzione della pressione esercitata garantisce un serraggio sicuro dell'anello di sicurezza.
Numeri di articolo
Numero articolo
2L230996
EAN
4010886670729
UBB
500642367683
UNSPSC
27112140
Nr articolo produttore
6707230