text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8005 A External Circlip Pliers 305-500mm 665mm

Numero articolo 6X506355
Design Right-angled
Insulated Yes
With spring No
Length (mm) 665
Isolation protection 1000 V No

Specifiche

Design Right-angled
Insulated Yes
With spring No
Length (mm) 665
Isolation protection 1000 V No
Chucking range (mm) 305 - 500
Suitable for outside locking rings No
Exchangeable tips Yes
VDE tested No
Brand Gedore
Model 8005 A

Descrizione

Fornito con quattro diverse punte di serraggio, l'anello di sicurezza viene bloccato prima della rimozione scegliendo una distanza adeguata tra le punte di serraggio. In questo modo si evitano inutili movimenti della pinza e l'anello di sicurezza può essere aperto completamente. Lo speciale movimento parallelo delle punte di serraggio e dei loro incavi in direzione della pressione esercitata garantisce un serraggio sicuro dell'anello di sicurezza., DBGM (= German Utility Patent), Lo speciale movimento parallelo delle punte di serraggio e dei loro incavi in direzione della pressione esercitata garantisce un serraggio sicuro dell'anello di sicurezza.

Numeri di articolo

Numero articolo 6X506355
EAN 4010886670712
UBB 500642366693
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  6707150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.