Pinze anelli di sicurezza, anelli interni dritti
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
Pinze e pinzette
Pinza anelli di sicurezza
Pinze anelli di sicurezza, anelli interni dritti
9A889226
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
Gedore 8000 JE 4 Internal Circlip Pliers 85-140mm Straight Tip Steel 325mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9A889226
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Con molla
No
Lunghezza (mm)
86
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Con molla
No
Lunghezza (mm)
86
Protezione di isolamento 1000 V
No
Gamma di serraggio (mm)
['85.000', '140.000']
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
No
Punte intercambiabili
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
8000 JE 4
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 5256 Forma C, Ganasce dritte, Corpo base della pinza in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Punte stampate in acciaio per cuscinetti a rulli altamente resistente all'usura, Geometria delle punte a torsione, Connessione a vite, Grigio acciaio con impugnature antiscivolo immerse in blu, Grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu
Numeri di articolo
Numero articolo
9A889226
EAN
4010886946336
UBB
500642363625
UNSPSC
27112140
Nr articolo produttore
2930803