Nedtrain Oud
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
Pinze e pinzette
Pinza anelli di sicurezza
Pinza anelli di sicurezza, anelli interni curvi
5U806057
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
Gedore 8000 JE 11 Internal Circlip Pliers 12-25mm 90° Angled Tip Steel 130mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5U806057
Design
Ad angolo retto
Isolato
SÌ
Con molla
No
Lunghezza (mm)
30
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Ad angolo retto
Isolato
SÌ
Con molla
No
Lunghezza (mm)
30
Protezione di isolamento 1000 V
No
Gamma di serraggio (mm)
['12.000', '25.000']
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
No
Punte intercambiabili
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
8000 JE 11
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 5256 Forma D, ganasce angolate a 90°, corpo base della pinza in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, punte stampate in acciaio per cuscinetti a rulli altamente resistente all'usura, geometria delle punte a torsione, attacco a vite, grigio acciaio con impugnature antiscivolo immerse in blu, grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu
Numeri di articolo
Numero articolo
5U806057
EAN
4010886946251
UBB
500642364045
UNSPSC
27112140
Nr articolo produttore
2930838