text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 01 Internal Circlip Pliers 8-13mm 90° Angled Tip Steel 130mm

Numero articolo 8J422653
Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla No
Lunghezza (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla No
Lunghezza (mm) 30
Protezione di isolamento 1000 V No
Gamma di serraggio (mm) ['8.000', '13.000']
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Punte intercambiabili No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82032000
Model 8000 JE 01

Descrizione

DIN 5256 Forma D, ganasce angolate a 90°, corpo base della pinza in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, punte stampate in acciaio per cuscinetti a rulli altamente resistente all'usura, geometria delle punte a torsione, attacco a vite, grigio acciaio con impugnature antiscivolo immerse in blu, grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu

Numeri di articolo

Numero articolo 8J422653
EAN 4010886946213
UBB 500642363880
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  2930811
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.