text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 JE 0 Internal Circlip Pliers 8-13mm Straight Tip Steel 140mm

Numero articolo 2G980984
Design Dritto
Isolato
Con molla No
Lunghezza (mm) 41
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Con molla No
Lunghezza (mm) 41
Protezione di isolamento 1000 V No
Gamma di serraggio (mm) ['8.000', '13.000']
Adatto per anelli di bloccaggio esterni No
Punte intercambiabili No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8000 JE 0

Descrizione

DIN 5256 Forma C, Ganasce dritte, Corpo base della pinza in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Punte stampate in acciaio per cuscinetti a rulli altamente resistenti all'usura, Geometria della punta a torsione, Giunzione avvitata, Grigio acciaio con manici antiscivolo blu, Grigio acciaio, con manici antiscivolo blu

Numeri di articolo

Numero articolo 2G980984
EAN 4010886946190
UBB 500642362890
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  2930757
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.