Nedtrain Oud
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
Pinze e pinzette
Pinza anelli di sicurezza
Pinze anelli di sicurezza, anelli esterni dritti
2R641251
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
Gedore 8000 AE 4 External Circlip Pliers 85-140mm Straight Tip Steel 330mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2R641251
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Con molla
SÌ
Lunghezza (mm)
95
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Con molla
SÌ
Lunghezza (mm)
95
Protezione di isolamento 1000 V
No
Gamma di serraggio (mm)
['85.000', '140.000']
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
SÌ
Punte intercambiabili
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
8000 AE 4
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 5254 Forma A, Ganasce dritte, Molla di apertura posizionata all'interno, Corpo base della pinza in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Punte stampate in acciaio per cuscinetti a rulli altamente resistente all'usura, Geometria delle punte a torsione, Connessione a vite, Grigio acciaio con manici antisdrucciolo rossi, Grigio acciaio con manici antisdrucciolo blu.
Numeri di articolo
Numero articolo
2R641251
EAN
4010886946176
UBB
500642361645
UNSPSC
27112140
Nr articolo produttore
2930684