text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 AE 31 External Circlip Pliers 40-100mm 90° Angled Tip Steel 215mm

Numero articolo 7S237124
Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 54
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 54
Protezione di isolamento 1000 V No
Gamma di serraggio (mm) ['40.000', '100.000']
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Punte intercambiabili No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82032000
Model 8000 AE 31

Descrizione

DIN 5254 Forma B, Ganasce angolate a 90°, Molla di apertura posizionata all'interno, Corpo base della pinza in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Punte stampate in acciaio per cuscinetti a rulli altamente resistente all'usura, Geometria delle punte a torsione, Attacco a vite, Grigio acciaio con impugnature antiscivolo immerse in rosso, Grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu

Numeri di articolo

Numero articolo 7S237124
EAN 4010886946169
UBB 500642362486
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  2930730
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.