text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 AE 3 External Circlip Pliers 40-100mm Straight Tip Steel 230mm

Numero articolo 6W297057
Design Dritto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 68
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Design Dritto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 68
Protezione di isolamento 1000 V No
Gamma di serraggio (mm) ['40.000', '100.000']
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Punte intercambiabili No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8000 AE 3

Descrizione

DIN 5254 Forma A, Ganasce dritte, Molla di apertura posizionata all'interno, Corpo base della pinza in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Punte stampate in acciaio per cuscinetti a rulli altamente resistente all'usura, Geometria delle punte a torsione, Connessione a vite, Grigio acciaio con impugnature antiscivolo immerse in rosso, Grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu

Numeri di articolo

Numero articolo 6W297057
EAN 4010886946152
UBB 500642361496
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  2930676
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.