text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 8000 AE 21 External Circlip Pliers 19-60mm 90° Angled Tip Steel 170mm

Numero articolo 8V631902
Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Design Ad angolo retto
Isolato
Con molla
Lunghezza (mm) 44
Protezione di isolamento 1000 V No
Gamma di serraggio (mm) ['19.000', '60.000']
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
Punte intercambiabili No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 8000 AE 21

Descrizione

DIN 5254 Forma B, Ganasce angolate a 90°, Molla di apertura posizionata all'interno, Corpo base della pinza in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Punte stampate in acciaio per cuscinetti a rulli altamente resistente all'usura, Geometria delle punte a torsione, Attacco a vite, Grigio acciaio con impugnature antiscivolo immerse in rosso, Grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu

Numeri di articolo

Numero articolo 8V631902
EAN 4010886946138
UBB 500642362221
UNSPSC 27112140
Nr articolo produttore  2930714
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.