Pinza anelli di sicurezza, anelli esterni curvi
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
Pinze e pinzette
Pinza anelli di sicurezza
Pinza anelli di sicurezza, anelli esterni curvi
9Y272920
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
Gedore 8000 AE 11 External Circlip Pliers 10-25mm 90° Angled Tip Steel 135mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9Y272920
Isolato
SÌ
Con molla
SÌ
Lunghezza (mm)
27
Protezione di isolamento 1000 V
No
Gamma di serraggio (mm)
['10.000', '25.000']
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Con molla
SÌ
Lunghezza (mm)
27
Protezione di isolamento 1000 V
No
Gamma di serraggio (mm)
['10.000', '25.000']
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
SÌ
Punte intercambiabili
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
8000 AE 11
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 5254 Forma B, Ganasce angolate a 90°, Molla di apertura posizionata all'interno, Corpo base della pinza in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Punte stampate in acciaio per cuscinetti a rulli altamente resistente all'usura, Geometria delle punte a torsione, Attacco a vite, Grigio acciaio con impugnature antiscivolo immerse in rosso, Grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu
Numeri di articolo
Numero articolo
9Y272920
EAN
4010886946091
UBB
500642362064
UNSPSC
27112140
Nr articolo produttore
2930706