Nedtrain Oud
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
Pinze e pinzette
Pinza anelli di sicurezza
Pinze anelli di sicurezza, anelli esterni dritti
7V424032
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
Gedore 8000 AE 0 External Circlip Pliers 3-10mm Straight Tip Steel 145mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7V424032
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Con molla
SÌ
Lunghezza
39
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Design
Dritto
Isolato
SÌ
Con molla
SÌ
Lunghezza
39
Protezione di isolamento 1000 V
No
Gamma di serraggio (mm)
['3.000', '10.000']
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
SÌ
Punte intercambiabili
No
Testato VDE
No
Marchio
GEDORE
Model
8000 AE 0
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
DIN 5254 Forma A, Ganasce dritte, Molla di apertura posizionata all'interno, Corpo base della pinza in acciaio speciale al cromo-vanadio GEDORE, Punte stampate in acciaio per cuscinetti a rulli altamente resistenti all'usura, Geometria delle punte a torsione, Giunto a vite, Grigio acciaio con impugnature antiscivolo immerse in rosso, Grigio acciaio, con impugnature antiscivolo immerse in blu
Numeri di articolo
Numero articolo
7V424032
EAN
4010886946039
UBB
500642360811
UNSPSC
27112140
Nr articolo produttore
2930633
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare