Pinza anelli di sicurezza, anelli esterni curvi
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
Pinze e pinzette
Pinza anelli di sicurezza
Pinza anelli di sicurezza, anelli esterni curvi
2H760055
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
Gedore 8000 A 42 External Circlip Pliers 85-140mm 45° Angled Tip 315mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
2H760055
Isolato
SÌ
Con molla
SÌ
Lunghezza (mm)
80.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Gamma di serraggio (mm)
['85.000', '140.000']
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Con molla
SÌ
Lunghezza (mm)
80.5
Protezione di isolamento 1000 V
No
Gamma di serraggio (mm)
['85.000', '140.000']
Adatto per anelli di bloccaggio esterni
SÌ
Punte intercambiabili
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
8000 A 42
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Puntali angolati a 45°, Con molla di apertura, Con protezione di bloccaggio, Acciaio speciale al cromo-vanadio forgiato e temperato GEDORE, Lavorazione di precisione, temprato ad olio e ricotto, Nero, con impugnature immerse in rosso, Nero, con impugnature immerse in blu
Numeri di articolo
Numero articolo
2H760055
EAN
4010886878101
UBB
500642359847
UNSPSC
27112140
Nr articolo produttore
2015072