text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 754-16 Testa a cricchetto da 1” azionamento quadro 2000Nm Acciaio al cromo vanadio

Numero articolo 3F674098
Design Raccordo a cricchetto
Isolato No
Altezza 95
Peso 1800
Antimagnetico No

Specifiche

Design Raccordo a cricchetto
Isolato No
Altezza 95
Peso 1800
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento Altro
A prova di esplosione No
Con maniglia No
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 25
Angolo di rotazione posteriore (°) 10
Reversibile No
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Bloccaggio della presa No
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 754-16

Descrizione

Consente un serraggio controllato in combinazione con una chiave dinamometrica DREMOMETER, Caratteristiche: Testa a cricchetto robusta e a passo fine, In acciaio al cromo-vanadio, Contenuto della fornitura: Testa a cricchetto, Imballaggio singolo in busta di plastica, In acciaio al cromo-vanadio, Contenuto della fornitura: Testa del cricchetto, Imballato singolo in busta di polietilene, *Carico massimo continuo del cricchetto secondo la norma DIN EN ISO 6789:2003 e/o carico massimo della cavità

Numeri di articolo

Numero articolo 3F674098
EAN 4002805754160
UBB 500642429236
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7687150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.