text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 754-14 Testa a cricchetto 3/4” a comando quadro 1000Nm Acciaio al cromo vanadio

Numero articolo 7O331792
Design Raccordo a cricchetto
Isolato No
Altezza 80
Peso 1000
Antimagnetico No

Specifiche

Design Raccordo a cricchetto
Isolato No
Altezza 80
Peso 1000
Antimagnetico No
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4 di pollice
A prova di esplosione No
Con maniglia No
Modello con alimentazione a trogolo No
Giunto universale No
Dimensione del collegamento (mm) 20
Angolo di rotazione posteriore (°) 10
Reversibile No
Cricchetto da costruzione No
Adatto per punte No
Bloccaggio della presa No
Sblocco integrato No
Impugnatura girevole No
Impugnatura estensibile No
Testa articolata No
Testa rotante No
Adatto per bussole
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82041100
Model 754-14

Descrizione

Consente un serraggio controllato in combinazione con una chiave dinamometrica DREMOMETER, Caratteristiche: Testa a cricchetto robusta e a passo fine, In acciaio al cromo-vanadio, Contenuto della fornitura: Testa a cricchetto, Imballaggio singolo in busta di plastica, In acciaio al cromo-vanadio, Contenuto della fornitura: Testa a cricchetto, Confezione singola in busta di polietilene, *Carico massimo continuo del cricchetto secondo DIN EN ISO 6789:2003 e/o carico massimo della cavità

Numeri di articolo

Numero articolo 7O331792
EAN 4002805754146
UBB 500642429079
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7686930
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.