Accessori per chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Accessori per chiavi dinamometriche
1M426506
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
Gedore 7312-14 Raccordo terminale svasato 14 mm con attacco esagonale 9 x 12 mm in acciaio al cromo vanadio
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1M426506
Larghezza della chiave (mm)
Design
Altro
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
A manovella
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
14
Design
Altro
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
A manovella
No
Dimensione chiave piccola (mm)
14
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
13
Altezza della testa grande (mm)
13
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
27
Larghezza testa grande (mm)
27
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
SÌ
Marchio
Gedore
Model
7312-14
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio
Numeri di articolo
Numero articolo
1M426506
EAN
4002805732144
UBB
500642811607
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7679480