Accessori per chiavi dinamometriche
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
Utensili dinamometrici
Accessori per chiavi dinamometriche
3Z247448
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
Gedore 7218-34 Raccordo ad anello 34 mm con attacco esagonale 14 x 18 mm in acciaio al cromo-vanadio 81,3 mm di lunghezza
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3Z247448
Larghezza della chiave (mm)
Design
Raccordo ad anello
Lunghezza (mm)
81.3
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
34
Design
Raccordo ad anello
Lunghezza (mm)
81.3
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
A manovella
No
Dimensione chiave piccola (mm)
34
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
21.5
Altezza della testa grande (mm)
19
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
50.5
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
No
Marchio
Gedore
Model
7218-34
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio
Numeri di articolo
Numero articolo
3Z247448
EAN
4002805728345
UBB
500642810203
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7679130