Momentsleutels
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
Utensili dinamometrici
Accessori per chiavi dinamometriche
3U801830
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
Gedore 7218-15 Raccordo ad anello con attacco esagonale da 15 mm 14 x 18 mm in acciaio al cromo vanadio Lunghezza 62 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
3U801830
Larghezza della chiave (mm)
Design
Raccordo ad anello
Lunghezza (mm)
62
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
15
Design
Raccordo ad anello
Lunghezza (mm)
62
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
14x18 mm
A manovella
No
Dimensione chiave piccola (mm)
15
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
21.5
Altezza della testa grande (mm)
12
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
30
Larghezza testa grande (mm)
24.2
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
No
Marchio
Gedore
Model
7218-15
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio
Numeri di articolo
Numero articolo
3U801830
EAN
4002805728154
UBB
500642808249
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7693470