Gereedschapskast
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Utensili dinamometrici
Accessori per chiavi dinamometriche
9S633690
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
Gedore 7212-08 Raccordo ad anello 8 mm con attacco esagonale 9 x 12 mm in acciaio al cromo-vanadio 40,6 mm Lunghezza
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9S633690
Larghezza della chiave (mm)
Design
Raccordo ad anello
Lunghezza (mm)
40.6
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza della chiave (mm)
8
Design
Raccordo ad anello
Lunghezza (mm)
40.6
Protezione di isolamento 1000 V
No
Dimensione del collegamento
9x12 mm
A manovella
No
Dimensione chiave piccola (mm)
8
Modello a chiave singola
SÌ
Modello a bassa scintilla
No
Altezza della testa piccola (mm)
14.5
Altezza della testa grande (mm)
8
Modello a mezza luna
No
Larghezza testa piccola (mm)
20
Modello a cricchetto
No
Modello aperto
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82079099
Model
7212-08
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Forgiato, acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, con perno di espulsione per lo sblocco, cromato opaco, con perno di bloccaggio
Numeri di articolo
Numero articolo
9S633690
EAN
4002805722084
UBB
500642805278
UNSPSC
27111715
Nr articolo produttore
7691420