text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 7212-07 Raccordo anulare 7 mm con attacco esagonale 9 x 12 mm in acciaio al cromo vanadio 40 mm di lunghezza

Numero articolo 5B184987
Larghezza della chiave (mm)
Design Raccordo ad anello
Lunghezza (mm) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 7
Design Raccordo ad anello
Lunghezza (mm) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 9x12 mm
A manovella No
Dimensione chiave piccola (mm) 7
Modello a chiave singola
Modello a bassa scintilla No
Altezza della testa piccola (mm) 14.5
Altezza della testa grande (mm) 8
Modello a mezza luna No
Larghezza testa piccola (mm) 20
Modello a cricchetto No
Modello aperto No
Marchio Gedore
Model 7212-07

Descrizione

Forgiato, Acciaio al cromo-vanadio, cromato opaco, Con perno di espulsione per lo sblocco, Cromato opaco, Con perno di bloccaggio

Numeri di articolo

Numero articolo 5B184987
EAN 4002805722077
UBB 500642805013
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7691340
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.