text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 690 PZD 1 L S-010 Pozidriv Bit in Value Pack PZ1 1/4” Hex 10-Piece

Numero articolo 5D659087
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 10
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 10

Specifiche

Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 10
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 10
Con supporto magnetico No
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Con cricchetto No
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
Con impugnatura No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82079030
Model 690 PZD 1 L S-010

Descrizione

Per uso manuale e per utensili elettrici e ad aria compressa, secondo DIN ISO 2351-2, punta secondo DIN ISO 8764-1 PZ, con attacco esagonale esterno secondo DIN ISO 1173, acciaio speciale al vanadio, finitura canna di fucile, 10 pezzi Confezioni Value

Numeri di articolo

Numero articolo 5D659087
EAN 4010886868324
UBB 500642791239
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  1827022
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.