text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 673 L Porta inserti 6,3 mm esagonale 1/4” quadro Lunghezza 130 mm

Numero articolo 8L039346
Lunghezza (mm) 130
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.3
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 6.3

Specifiche

Lunghezza (mm) 130
Dimensione inserimento bit 1/4 di pollice
Dimensione inserimento bit (mm) 6.3
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 6.3
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 6.3
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82079030
Model 673 L

Descrizione

Funzionamento manuale, da utilizzare con l'impugnatura di guida n. 676 o con l'impugnatura dinamometrica n. 2140. 676, o impugnatura dinamometrica n. 2140, Da utilizzare con l'impugnatura di guida n. 676 o l'impugnatura dinamometrica n. 2140

Numeri di articolo

Numero articolo 8L039346
EAN 4010886852811
UBB 500642788284
UNSPSC 27112809
Nr articolo produttore  1811061
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.