text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 673 10 Portainserti 6,3 mm esagonale con attacco quadro da 3/8” Lunghezza 50 mm

Numero articolo 6V162871
Lunghezza (mm) 50
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 10
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 6.3
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Marchio Gedore

Specifiche

Lunghezza (mm) 50
Dimensione di connessione lato presa 1/4 di pollice
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 10
Dimensioni del collegamento sul lato utensile 1/4 di pollice
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 6.3
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Marchio Gedore
Model 673 10

Numeri di articolo

Numero articolo 6V162871
EAN 4010886856345
UBB 500642867898
UNSPSC 41106401
Nr articolo produttore  1834878
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.