text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 50 MH Presa per candele con magnete 20,8 mm esagono 1/2” quadro 64 mm

Numero articolo G2520.000.050
Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 20.8
Lunghezza (mm) 64
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico

Specifiche

Protezione della superficie Cromato
Larghezza della chiave (mm) 20.8
Lunghezza (mm) 64
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico
Marchio Gedore
Model 50 MH

Descrizione

Per l'utilizzo in spazi ristretti con utensili snodati con attacco quadro da 3/8" o 1/2 o barra tommy Ø 8 mm, Con potenti magneti nella superficie dell'esagono, che mantengono la candela in modo sicuro sull'esagono, L'ampia apertura lascia spazio alla candela e facilita l'inserimento della presa in spazi ristretti, Il nucleo ceramico della candela rimane intatto, GEDORE acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, testa lucida, Acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, teste finemente rettificate

Numeri di articolo

Numero articolo G2520.000.050
EAN 4010886636145
UBB 240183010778
UNSPSC 27111714
Nr articolo produttore  6361420
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.