Forbici da forma
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
Coltelli e forbici
Forbici per metallo
Forbici da forma
0S137116
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
Gedore 425026 Taglierina per lamiera da 1,2 mm taglio destro 260 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
0S137116
Lunghezza
260
Spessore massimo della piastra (mm)
1.2
Modello diritto
SÌ
Model
425026
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza
260
Spessore massimo della piastra (mm)
1.2
Modello diritto
SÌ
Model
425026
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Con azione a leva, Autoapertura con molla installata, con serratura, Taglienti lucidi, Spessore lamiera max. 1,2 mm a resistenza 600 N/mm2. 1,2 mm con resistenza 600 N/mm2, Impugnature antiscivolo a 2 componenti, Impugnature a 2 componenti
Numeri di articolo
Numero articolo
0S137116
EAN
4017981425063
UBB
500642399298
UNSPSC
44121618
Nr articolo produttore
4515760
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare