text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 424026 Taglierina ideale per taglio a destra di fogli da 1,2 mm 260 mm

Numero articolo 1M741543
Lunghezza (mm) 260
Spessore massimo della piastra (mm) 1.2
Modello diritto
Marchio Gedore
Model 424026

Specifiche

Lunghezza (mm) 260
Spessore massimo della piastra (mm) 1.2
Modello diritto
Marchio Gedore
Model 424026

Descrizione

Con azione a leva, Autoapertura con molla installata, con serratura, Taglienti lucidati, Spessore della lamiera max. 1,2 mm con resistenza 600 N/mm2, Impugnature antiscivolo a 2 componenti, Impugnature antiscivolo a 2 componenti

Numeri di articolo

Numero articolo 1M741543
EAN 4017981424066
UBB 500642398878
UNSPSC 44121618
Nr articolo produttore  4515410
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.