Chiavi esagonali
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Chiavi esagonali
Chiavi esagonali
4I275475
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
Gedore 42 DKEL 8 EL Chiave esagonale a doppia sfera 8 mm Acciaio al cromo vanadio zincato 205 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4I275475
Lunghezza totale (mm)
Isolato
No
Larghezza della chiave (mm)
8
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
205
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
205
Isolato
No
Larghezza della chiave (mm)
8
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
205
Con testa a sfera
No
Cappuccio ruotabile
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82054000
Model
42 DKEL 8
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Facile da usare dove le normali chiavi a brugola esagonali non funzionerebbero grazie alla migliore accessibilità e al basso profilo, Rapido avanzamento del lavoro grazie alle due estremità sferiche che consentono di aggirare le sporgenze, Riduce il rischio di lesioni alle dita quando si lavora su superfici piane, GEDORE acciaio al vanadio 59CrV4, zincato, acciaio al vanadio 59CrV4, zincato
Numeri di articolo
Numero articolo
4I275475
EAN
4010886936887
UBB
500642596208
UNSPSC
27111710
Nr articolo produttore
2797151