Chiavi esagonali
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
Cacciaviti, punte e chiavi
Chiavi esagonali
Chiavi esagonali
9Q778641
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
Gedore 42 DKEL 4 EL Chiave esagonale a doppia sfera 4mm in acciaio al cromo vanadio zincato 144mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9Q778641
Lunghezza totale (mm)
Isolato
No
Larghezza della chiave (mm)
4
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
144
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza totale (mm)
144
Isolato
No
Larghezza della chiave (mm)
4
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
144
Con testa a sfera
No
Cappuccio ruotabile
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Model
42 DKEL 4
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Facile da usare dove le normali chiavi a brugola esagonali non funzionerebbero grazie alla migliore accessibilità e al basso profilo, Rapido avanzamento del lavoro grazie alle due estremità sferiche che consentono di aggirare le sporgenze, Riduce il rischio di lesioni alle dita quando si lavora su superfici piane, GEDORE acciaio al vanadio 59CrV4, zincato, acciaio al vanadio 59CrV4, zincato
Numeri di articolo
Numero articolo
9Q778641
EAN
4010886936849
UBB
500642595473
UNSPSC
27111710
Nr articolo produttore
2797119