text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 42 DKEL 2 EL Chiave esagonale a doppia sfera 2mm in acciaio al cromo vanadio zincato 102mm

Numero articolo 3Q008521
Lunghezza totale (mm)
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 2
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 102

Specifiche

Lunghezza totale (mm) 102
Isolato No
Larghezza della chiave (mm) 2
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 102
Con testa a sfera No
Cappuccio ruotabile
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 42 DKEL 2

Descrizione

Facile da usare dove le normali chiavi a brugola esagonali non funzionerebbero grazie alla migliore accessibilità e al basso profilo, Rapido avanzamento del lavoro grazie alle due estremità sferiche che consentono di aggirare le sporgenze, Riduce il rischio di lesioni alle dita quando si lavora su superfici piane, GEDORE acciaio al vanadio 59CrV4, zincato, acciaio al vanadio 59CrV4, zincato

Numeri di articolo

Numero articolo 3Q008521
EAN 4010886936818
UBB 500642594898
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  2797089
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.