Curvatubi
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
Attrezzi idraulica
Attrezzi per tubi
Curvatubi
8F584465
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
Gedore 278700 Set di utensili manuali per la piegatura di tubi da 20-25 mm a 180° 5 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8F584465
Diametro del tubo (mm)
25
Diametro del tubo (mm)
['20.000', '25.000']
Azionamento elettrico
No
Angolo di flessione massimo (°)
180
Model
278700
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro del tubo (mm)
25
Diametro del tubo (mm)
['20.000', '25.000']
Azionamento elettrico
No
Angolo di flessione massimo (°)
180
Model
278700
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per tubi di precisione in acciaio EN 10305-3 (DIN 2394), tubi idraulici EN 10305-1 (DIN 2391) con spessori di parete da 1,5 a 2,5 mm, tubi compositi fino a 25 mm e tubi curvabili in acciaio inox con spessori di parete da 1,5 a 2,0 mm, Per il bloccaggio in morsa, Con 3 formatori di curvatura in alluminio per tubi con Ø 20, 22, 25 mm, Smaltato blu, con impugnature in plastica nera, Verniciato blu, con impugnatura in plastica nera
Numeri di articolo
Numero articolo
8F584465
EAN
4017981278706
UBB
500642741242
UNSPSC
27112403
Nr articolo produttore
1589865
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare