Curvatubi
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
Attrezzi idraulica
Attrezzi per tubi
Curvatubi
7W700539
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
Gedore 245611 Set di utensili per la piegatura manuale di tubi da 6-22 mm e tubi da 6-12 mm a 90° 12 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
7W700539
Diametro del tubo (mm)
22
Diametro del tubo (mm)
['6.000', '22.000']
Azionamento elettrico
No
Angolo di flessione massimo (°)
90
Model
245611
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro del tubo (mm)
22
Diametro del tubo (mm)
['6.000', '22.000']
Azionamento elettrico
No
Angolo di flessione massimo (°)
90
Model
245611
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per tubi in rame morbido EN 1057 fino a 22 mm (anche isolati termicamente), tubi compositi fino a 20 mm, tubi in acciaio di precisione EN 10305-3 (DIN 2394) fino a 18 x 2 mm e tubi in acciaio inox ricotto fino a 18 x 1,2 mm, Con 10 formatori di curvatura per tubi con Ø 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20 e 22 mm e relativi supporti, Azionamento idraulico senza grande sforzo, In cassetta di plastica n. 245690, In cassetta di plastica n. 245690
Numeri di articolo
Numero articolo
7W700539
EAN
4017981245623
UBB
500642858806
UNSPSC
27112403
Nr articolo produttore
1585495
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare