Curvatubi
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
Attrezzi idraulica
Attrezzi per tubi
Curvatubi
4Q474149
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
Gedore 245610 Set di utensili manuali per curvare tubi da 10-22 mm a 90° 9 pezzi
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
4Q474149
Diametro del tubo (mm)
22
Diametro del tubo (mm)
['10.000', '22.000']
Azionamento elettrico
No
Angolo di flessione massimo (°)
90
Model
245610
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Diametro del tubo (mm)
22
Diametro del tubo (mm)
['10.000', '22.000']
Azionamento elettrico
No
Angolo di flessione massimo (°)
90
Model
245610
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Per tubi in rame morbido EN 1057 fino a 22 mm (anche isolati termicamente), tubi compositi fino a 20 mm e tubi di precisione in acciaio EN 10305-3 (DIN 2394) fino a 18 x 1,5 mm, Con 7 formatori di curvatura per tubi con Ø 10, 12, 14, 15, 18, 20 e 22 mm e relativi controsupporti, Azionamento idraulico senza grande sforzo, Consegna in valigetta di plastica n. 245590, In valigetta di plastica n. 245590
Numeri di articolo
Numero articolo
4Q474149
EAN
4017981245616
UBB
500642858640
UNSPSC
27112403
Nr articolo produttore
4635230
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare