text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 242318 Pinze piegatubi per tubi a 90° da 18 mm

Numero articolo 0L290366
Diametro del tubo (mm) 18
Diametro del tubo (mm) ['10.000', '22.000']
Azionamento elettrico No
Angolo di flessione massimo (°) 90
Marchio Gedore

Specifiche

Diametro del tubo (mm) 18
Diametro del tubo (mm) ['10.000', '22.000']
Azionamento elettrico No
Angolo di flessione massimo (°) 90
Marchio Gedore
Codice merceologico 82032000
Model 242318

Descrizione

Per tubi curvabili in acciaio e acciaio inox (fino a max. 18 x 1,5 mm) e per tubi di rame morbidi (anche isolati termicamente) e semiduri EN 1057, Uso universale - sostituendo il rullo con la guida di scorrimento in plastica si possono lavorare diverse qualità di tubi, Blu smaltato, Tubi di rame morbidi (anche isolati termicamente) e semiduri EN 1057, Uso universale - sostituendo il rullo con la guida di scorrimento in plastica si possono lavorare diverse qualità di tubi, Blu verniciato

Numeri di articolo

Numero articolo 0L290366
EAN 4017981242349
UBB 500642395494
UNSPSC 27112403
Nr articolo produttore  4565190
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.