Trinciatrici tubi
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
Attrezzi idraulica
Attrezzi per tubi
Trinciatrici tubi
8P112770
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
Gedore 2270 5 tagliatubi per tubi in plastica/compositi da 6-76 mm 245 mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
8P112770
Lunghezza
245
Diametro del tubo (mm)
['6.000', '76.000']
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per alluminio
No
Adatto per plastica
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza
245
Diametro del tubo (mm)
['6.000', '76.000']
Adatto per acciaio inox
No
Adatto per alluminio
No
Adatto per plastica
SÌ
Adatto per rame
No
Adatto per acciaio
No
Adatto per tubi in ghisa
No
Adatto per tubi compositi multistrato
SÌ
Con sbavatore interno al tubo
SÌ
Con regolazione rapida
SÌ
Numero di ruote da taglio
1
Telescopico
No
Model
2270 5
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Ruota di taglio sostituibile senza attrezzi, Con utensile di sbavatura retrattile, ruota di taglio di ricambio nell'impugnatura, N. 2270 5 con terzo rullo di pressione regolabile per guidare in modo ottimale tubi di dimensioni diverse, Con sgancio rapido, Corpo in alluminio pressofuso, Blu smaltato, Blu verniciato
Numeri di articolo
Numero articolo
8P112770
EAN
4017981012621
UBB
500642405475
UNSPSC
23241610
Nr articolo produttore
2964015
Per questo prodotto non sono disponibili documenti da scaricare
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.
I miei cataloghi
Predefinito
Vai ai miei cataloghi
Continua a ordinare