Nedtrain Oud
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Attrezzi idraulica
Attrezzi per tubi
Trinciatrici tubi
4T813683
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
Gedore 2180 3 tagliatubi per tubi in acciaio inox da 3-35 mm 160 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4T813683
Lunghezza (mm)
160
Diametro del tubo (mm)
['3.000', '35.000']
Con sbavatore interno al tubo
SÌ
Con regolazione rapida
No
Numero di ruote da taglio
2
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza (mm)
160
Diametro del tubo (mm)
['3.000', '35.000']
Con sbavatore interno al tubo
SÌ
Con regolazione rapida
No
Numero di ruote da taglio
2
Telescopico
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
8203400000
Model
2180 3
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Taglio facile grazie ai rulli di pressione e alle ruote di taglio con cuscinetti a sfera, Ruota di taglio sostituibile senza attrezzi, Con sbavatore retrattile, ruota di taglio di ricambio nell'impugnatura, Ruota di taglio ad alta durata, N. 2180 3 e 2180 4 Corpo in magnesio pressofuso, N. 2180 5 Corpo in alluminio pressofuso, N. 2180 5 con regolazione rapida, Blu verniciato
Numeri di articolo
Numero articolo
4T813683
EAN
4017981012485
UBB
500642401664
UNSPSC
23241610
Nr articolo produttore
2964066