Cacciaviti
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
5B494659
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
Gedore 2163 TX 27IP Cacciavite Torx Plus IP27 115 mm Lama con impugnatura a 3 componenti 215 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
5B494659
Isolato
SÌ
Peso
100
Lunghezza totale (mm)
215
Dimensione (TX)
27
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Peso
100
Lunghezza totale (mm)
215
Dimensione (TX)
27
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
115
Con foro
SÌ
Design dell'impugnatura
Altro
Cappuccio ruotabile
No
Con protezione antirollio
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82054000
Model
2163 TX 27IP
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, TORX PLUS® = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA, TORQ-SET® è un marchio registrato di Phillips Screw Company, USA, TX PLUS = marchio registrato di Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Numeri di articolo
Numero articolo
5B494659
EAN
4010886938331
UBB
500642574262
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
2824388