text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T20 Cacciavite Torx T20 Lama 100mm Impugnatura 3 componenti 185mm

Numero articolo 8K553910
Isolato
Peso 55
Lunghezza totale (mm) 185
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato
Peso 55
Lunghezza totale (mm) 185
Dimensione (TX) 20
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 100
Con foro No
Design dell'impugnatura Altro
Cappuccio ruotabile No
Con protezione antirollio
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82054000
Model 2163 KTX T20

Descrizione

Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Angolo di lavoro di circa 25° in ogni direzione, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo 8K553910
EAN 4010886938201
UBB 500642621295
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2824248
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.