Cacciaviti
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
9W305207
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
Gedore 2163 KTX T15 Cacciavite Torx T15 Lama 80mm Impugnatura 3 componenti 165mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
9W305207
Isolato
SÌ
Peso
55
Lunghezza totale (mm)
165
Dimensione (TX)
15
Protezione di isolamento 1000 V
No
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Isolato
SÌ
Peso
55
Lunghezza totale (mm)
165
Dimensione (TX)
15
Protezione di isolamento 1000 V
No
Lunghezza della lama (mm)
80
Con foro
No
Design dell'impugnatura
Altro
Cappuccio ruotabile
No
Con protezione antirollio
SÌ
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82054000
Model
2163 KTX T15
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Angolo di lavoro di circa 25° in ogni direzione, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus
Numeri di articolo
Numero articolo
9W305207
EAN
4010886938195
UBB
500642621030
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
2824221