text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2163 KTX T10 Cacciavite Torx T10 Lama 80mm Impugnatura 3 componenti 165mm

Numero articolo 1R951262
Isolato
Peso 55
Lunghezza totale (mm) 165
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato
Peso 55
Lunghezza totale (mm) 165
Dimensione (TX) 10
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 80
Con foro No
Design dell'impugnatura Altro
Cappuccio ruotabile No
Con protezione antirollio
Testato VDE No
Marchio Gedore
Codice merceologico 82054000
Model 2163 KTX T10

Descrizione

Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Angolo di lavoro di circa 25° in ogni direzione, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo 1R951262
EAN 4010886938188
UBB 500642620875
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  2824213
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.