text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2161 Cacciavite corto Pozidriv PZ1 Lama da 25 mm Impugnatura a 3 componenti 80 mm

Numero articolo 1E536345
Lunghezza della lama (mm)
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato
Dimensione 1
Peso 32

Specifiche

Lunghezza della lama (mm) 25
Sistema di avvitamento Pozidriv PZ
Isolato
Dimensione 1
Peso 32
Lunghezza totale (mm) 81
Antimagnetico
Protezione di isolamento 1000 V No
Funzione di serraggio No
Modello a bassa scintilla
Lama continua No
Con protezione antirollio No
Con tappo di riscontro No
Testato VDE No
Marchio Gedore
Model 2161

Descrizione

Per spazi ristretti, Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo 1E536345
EAN 4010886816271
UBB 500642609829
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  1550608
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.