Cacciaviti
Tutte le categorie
Apparecchiature per saldatura, brasatura e gas
Attrezzi a pressione aria
Attrezzi elettrici
Attrezzi manuali
Automotori e flotta
Brands
Elementi di fissaggio
Grinding & sanding
Idraulica, aria compressa e impianti idraulici
Movimentazione materiali e stoccaggio
Prodotti chimici e nastri
Prodotti di sicurezza
Pulizie
Rifornimenti elettrici
Strumenti di lavorazione
Quick Search
X
Ricerca
Ripristina
Home
Attrezzi manuali
Cacciaviti, punte e chiavi
Cacciaviti
Cacciaviti
4G348115
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
Gedore 2160 Cacciavite a croce PH1 Lama da 100 mm Impugnatura a 3 componenti 200 mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
4G348115
Lunghezza della lama (mm)
Sistema di avvitamento
Phillips
Isolato
SÌ
Dimensione
1
Peso
100
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Lunghezza della lama (mm)
100
Sistema di avvitamento
Phillips
Isolato
SÌ
Dimensione
1
Peso
100
Lunghezza totale (mm)
200
Antimagnetico
SÌ
Protezione di isolamento 1000 V
No
Funzione di serraggio
No
Modello di precisione
No
Modello a bassa scintilla
SÌ
Design dell'impugnatura
Altro
Cappuccio ruotabile
SÌ
Lama continua
No
Con protezione antirollio
SÌ
Con tappo di riscontro
No
Testato VDE
No
Marchio
Gedore
Codice merceologico
82054000
Model
2160
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza affaticarsi, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama di misura 3 e 4 con bolster esagonale, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, * non standardizzato
Numeri di articolo
Numero articolo
4G348115
EAN
4010886938065
UBB
500642605603
UNSPSC
27111701
Nr articolo produttore
2824051