text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2153 4 Cacciavite a taglio 0,8 x 4 mm 25 mm Lama a 3 componenti 81 mm

Numero articolo 8B357946
Isolato
Peso 38
Lunghezza totale (mm) 80
Antimagnetico
Protezione di isolamento 1000 V No

Specifiche

Isolato
Peso 38
Lunghezza totale (mm) 80
Antimagnetico
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 25
Larghezza della lama (mm) 4
Modello di precisione No
Modello a bassa scintilla
Trasmissione quadrata/esagonale su tutta la lama No
Lama rigonfia No
Cappuccio ruotabile
Lama continua No
Con protezione antirollio
Con tappo di riscontro No
Marchio Gedore
Model 2153 4

Descrizione

Per spazi ristretti, impugnature a 3 componenti Power-Grip3 con foro di sospensione, Il design ergonomico dell'impugnatura consente di lavorare con precisione e senza fatica, Giunzione positiva tra impugnatura e lama per una trasmissione ottimale della forza, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato GEDORE molibdeno-vanadio-Plus, Tipo di azionamento contrassegnato all'estremità dell'impugnatura, Lama in acciaio temperato molibdeno-vanadio-Plus

Numeri di articolo

Numero articolo 8B357946
EAN 4010886815304
UBB 500642601800
UNSPSC 27111701
Nr articolo produttore  1531174
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.