Food & Dairy machine building
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
Carrello attrezzi
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
Attrezzi stoccaggio
Carrello attrezzi
Carrello attrezzi
1K836470
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
Gedore 2005 0511 E Carrello portautensili a 7 cassetti 1000kg in acciaio nero/blu 605 x 865 x 1020mm
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
1K836470
Larghezza
875
Altezza
985
Profondità
606
Numero di cassetti
7
Con freno
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
875
Altezza
985
Profondità
606
Numero di cassetti
7
Con freno
SÌ
Con cassetti
SÌ
Marchio
Gedore
Model
2005 0511 E
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Dimensioni: H 985 x L 775 x P 475 mm, Piattaforma di lavoro in ABS, con 3 scomparti per minuteria, Con maniglia per facilitare le operazioni di spinta, trazione e rotazione, Pareti laterali con perforazione Euro 10 x 38 mm per il fissaggio di ganci e utensili, Protezione contro i tacchi e gli urti per la vostra sicurezza, Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere resistente alla corrosione e antigraffio, Blu GEDORE, Cassetti: Blocco individuale è possibile aprire un solo cassetto alla volta, Chiusura centralizzata con serratura a cilindro, Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) completamente estensibili, estraibili, Chiusura centralizzata con serratura a cilindro, Cassetti larghi (L 640 x P 400 mm) completamente estensibili, estraibili, Ogni cassetto con chiusura di sicurezza, azionamento con una sola mano, Guide su cuscinetti a sfera, Equipaggiabili singolarmente con divisori longitudinali e trasversali (ordinabili singolarmente), Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg, Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere anticorrosione e antigraffio, blu GEDORE, Telaio GEDORE ad alte prestazioni: Portata totale 1000 kg statici (750 kg dinamici), 2 ruote ad alte prestazioni su cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm), 2 ruote scorrevoli su cuscinetti a sfera (ruote girevoli Ø 125 mm), entrambe con freno totale, La struttura dell'asse trapezoidale GEDORE garantisce scorrevolezza, manovrabilità e mantenimento della carreggiata anche in caso di carichi massimi, Accessori: Divisori longitudinali (LT) e trasversali (QT) in lamiera zincata (ordinabili singolarmente), Opzioni: Equipaggiabile con moduli utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT o 2005 CT), Ampliabile a scelta con cassettiere GEDORE, pannelli posteriori e portautensili, Altre combinazioni di cassetti su richiesta, Colori e design speciali disponibili su richiesta, Consegna senza attrezzi e accessori
Numeri di articolo
Numero articolo
1K836470
EAN
4010886939222
UBB
500642901465
UNSPSC
24112401
Nr articolo produttore
2827379