text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 2004 0810 Szerszámos kocsi 9 fiókkal 1000kg acél Fekete/Kék 605 x 865 x 1020mm


Dimensioni: H 985 x L 775 x P 475 mm, Piattaforma di lavoro in ABS, con 3 scomparti per minuteria, Vano portaoggetti con lamiera forata (perforazione Euro 10 x 38 mm), due cassetti estraibili per minuteria e sportello sul lato maniglia, Con maniglia per facilitare le operazioni di spinta, trazione e rotazione, Lato anteriore con perforazione Euro 10 x 3

Cikkszám 7C035245
Szélesség 875
Magasság 985
Mélység 606
Fiókok száma 9
Fékkel Igen
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Szélesség 875
Magasság 985
Mélység 606
Fiókok száma 9
Fékkel Igen
Fiókokkal Igen
Márka Gedore
Model 2004 0810

Leírás

Dimensioni: H 985 x L 775 x P 475 mm, Piattaforma di lavoro in ABS, con 3 scomparti per minuteria, Vano portaoggetti con lamiera forata (perforazione Euro 10 x 38 mm), due cassetti estraibili per minuteria e sportello sul lato maniglia, Con maniglia per facilitare le operazioni di spinta, trazione e rotazione, Lato anteriore con perforazione Euro 10 x 38 mm per il fissaggio di ganci e utensili, Protezione contro i tacchi e gli urti per la vostra sicurezza, Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere resistente alla corrosione e antigraffio, Blu GEDORE, Cassetti: Chiusura centralizzata con serratura a cilindro, Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm) completamente estraibili, Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm) completamente estensibili, estraibili, Ogni cassetto e vano portaoggetti con chiusura di sicurezza, azionamento con una sola mano, Guide su cuscinetti a sfera, Equipaggiabili singolarmente con divisori longitudinali e trasversali (ordinabili singolarmente), Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg (non per n. 2004 1000), Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere anticorrosione e antigraffio, blu GEDORE, Telaio ad alte prestazioni GEDORE: Portata totale 1000 kg statici (750 kg dinamici), 2 ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm), 2 ruote lisce GEDORE con cuscinetti a sfera (ruote piroettanti Ø 125 mm), entrambe con freno totale, Anche in presenza di carichi massimi, il design dell'assale GEDORE garantisce: La struttura trapezoidale dell'assale GEDORE assicura scorrevolezza, manovrabilità e mantenimento della carreggiata anche in caso di carichi massimi, Divisori longitudinali (LT) e trasversali (QT) in lamiera d'acciaio zincata (ordinabili singolarmente), Opzioni: Equipaggiabile con moduli utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT), Ampliabile a scelta con cassettiere, pannelli posteriori e portautensili GEDORE, Possibilità di aggiungere il pannello posteriore R 1504 XL-L, Ulteriori combinazioni di cassetti su richiesta, Consegna senza attrezzi e accessori

Cikkszámok

Cikkszám 7C035245
EAN 4010886836453
UBB 500632589957
UNSPSC 24112401
Gyártó cikksz 1640704
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.