Carrello attrezzi
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
Carrello attrezzi
Carrello attrezzi
1H640185
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
Gedore 2004 0701 Carrello portautensili a 8 cassetti 1000kg in acciaio nero/blu 605 x 865 x 1020mm
Aggiungi come preferito
Numero articolo
1H640185
Larghezza
875
Altezza
985
Profondità
606
Numero di cassetti
8
Con freno
SÌ
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Specifiche
Larghezza
875
Altezza
985
Profondità
606
Numero di cassetti
8
Con freno
SÌ
Con cassetti
SÌ
Marchio
Gedore
Model
2004 0701
Scarica PDF
Stampa
Descrizione
Dimensioni: H 985 x L 775 x P 475 mm, Piattaforma di lavoro in ABS, con 3 scomparti per minuteria, Vano portaoggetti con lamiera forata (perforazione Euro 10 x 38 mm), due cassetti estraibili per minuteria e sportello sul lato maniglia, Con maniglia per facilitare le operazioni di spinta, trazione e rotazione, Lato anteriore con perforazione Euro 10 x 38 mm per il fissaggio di ganci e utensili, Protezione contro i tacchi e gli urti per la vostra sicurezza, Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere resistente alla corrosione e antigraffio, Blu GEDORE, Cassetti: Chiusura centralizzata con serratura a cilindro, Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm) completamente estraibili, Cassetti larghi (L 480 x P 400 mm) completamente estensibili, estraibili, Ogni cassetto e vano portaoggetti con chiusura di sicurezza, azionamento con una sola mano, Guide su cuscinetti a sfera, Equipaggiabili singolarmente con divisori longitudinali e trasversali (ordinabili singolarmente), Portata per cassetto 40 kg, cassetto inferiore per carichi pesanti 60 kg (non per n. 2004 1000), Lamiera d'acciaio, verniciata a polvere anticorrosione e antigraffio, blu GEDORE, Telaio ad alte prestazioni GEDORE: Portata totale 1000 kg statici (750 kg dinamici), 2 ruote ad alte prestazioni GEDORE con cuscinetti a rulli (ruote fisse Ø 200 mm), 2 ruote lisce GEDORE con cuscinetti a sfera (ruote piroettanti Ø 125 mm), entrambe con freno totale, Anche in presenza di carichi massimi, il design dell'assale GEDORE garantisce: La struttura trapezoidale dell'assale GEDORE assicura scorrevolezza, manovrabilità e mantenimento della carreggiata anche in caso di carichi massimi, Divisori longitudinali (LT) e trasversali (QT) in lamiera d'acciaio zincata (ordinabili singolarmente), Opzioni: Equipaggiabile con moduli utensili GEDORE (1500 ES/1500 CT), Ampliabile a scelta con cassettiere, pannelli posteriori e portautensili GEDORE, Possibilità di aggiungere il pannello posteriore R 1504 XL-L, Ulteriori combinazioni di cassetti su richiesta, Consegna senza attrezzi e accessori
Numeri di articolo
Numero articolo
1H640185
EAN
4010886836460
UBB
500642900624
UNSPSC
24112401
Nr articolo produttore
1640712