text.skipToContent text.skipToNavigation

Jeu de clés polygonales doubles 2-120 12 pcs. ouverture de clé 6-32 mm contre-co


Anelli a sfalsamento profondo, pareti robuste ma sottili, profilo UD, conformi a DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, finitura satinata antiriflesso, forgiati con cura e lavorati professionalmente: Anello: a parete sottile, sfalsato di 5° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Elevata resistenza alla flessione - non si rompe o scheggia in caso di sovraccarico, riducendo così al minimo il rischio di lesioni, Il sovraccarico è indicato dalla deformazione, Per bulloni estremamente profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuo più gravoso

Numéro d'article G2146.001.795
Protezione della superficie Cromato
Numero di chiavi ad anello 12
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 12
Numero di chiavi a testa girevole 0
Emballé par 1

Spécifications

Protezione della superficie Cromato
Numero di chiavi ad anello 12
Numero di chiavi aperte 0
Numero totale di utensili 12
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a doppia testa 0
Numero di chiavi combinate 0
Numero di chiavi combinate a cricchetto 0
Numero di chiavi a testa girevole 0
Numero di chiavi a cricchetto reversibili 0
Larghezza della chiave (mm) 6 - 32
Marchio Gedore
Weight per piece (g) 3550
Codice merceologico 8204110000
Model 2-120
Type Double Ended Ring Spanner Set

La description

Anelli a sfalsamento profondo, pareti robuste ma sottili, profilo UD, conformi a DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, cromato, acciaio al vanadio 31CrV3, cromato, finitura satinata antiriflesso, forgiati con cura e lavorati professionalmente: Anello: a parete sottile, sfalsato di 5° rispetto all'albero, con profilo UD per una trasmissione delicata della forza, Elevata resistenza alla flessione - non si rompe o scheggia in caso di sovraccarico, riducendo così al minimo il rischio di lesioni, Il sovraccarico è indicato dalla deformazione, Per bulloni estremamente profondi o incassati, Qualità industriale di prima qualità per l'uso continuo più gravoso

Numéros d'articles

Numéro d'article G2146.001.795
EAN 4010886603109
UBB 240120070356
UNSPSC 27111743
N° Article du fabricant 6031040
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.