text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 183 10 JC Chave alicate 52mm largura da mandíbula Cabo de 2 componentes Aço cromado 10”

Referência 1A843226
Isolado Não
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 52
Modelo de baixa faísca Não

Especificações

Isolado Não
Comprimento (mm) 250
Proteção de isolamento 1000 V Não
Abertura máxima da chave (mm) 52
Modelo de baixa faísca Não
Design do punho 2 componentes
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Código pautal 82032000
Model 183 10 JC

Descrição

Un unico utensile che funziona come una chiave e una pinza, DIN ISO 5743, Può sostituire due set completi di chiavi aperte, metriche e in pollici, dimensione di presa 0 - 52 mm/0 - 2", Montaggio accurato di collegamenti a vite con superfici delicate (ad es. Raccordi cromati), Utensile universale regolabile per la bullonatura, Perfetto per piegare, trattenere, pressare e afferrare un'ampia gamma di pezzi, Posizionamento senza gioco senza rischio di danneggiare i bordi, Meccanismo di scorrimento e ganasce parallele per una regolazione facile e veloce, praticamente senza gradini, Blocco sicuro della regolazione quando viene selezionata la dimensione dell'apertura, Meccanismo di scorrimento attivabile da quasi tutte le regolazioni, Utilizzabile come "chiave a cricchetto" per avvitare e allentare in modo facile e veloce viti e dadi esagonali, Rapporto elevato (>1: Elevato rapporto (>1: 10) per un'elevata forza di pressione e serraggio contro le ganasce, Realizzato in acciaio speciale temprato e rinvenuto GEDORE per i carichi più elevati, Utilizzabile come potente morsa in movimento, Regolazione ergonomica ottimale della posizione della mano in base alle dimensioni della ganascia o dell'apertura della chiave, Ganasce di protezione disponibili come opzione

Números do artigo

Referência 1A843226
EAN 4010886951552
UBB 500702673517
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 3066061
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.